| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401B94 Herst.-Nr.: SCN-SAFE.01 EAN/GTIN: 4251916100124 |
| |
|
| | |
| Zentralgerät KNX 2TE REG SCN-SAFE.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der integrierten Ausgangskanäle: | 0 | Anzahl der integrierten Eingangskanäle: | 0 | Anzahl der seriellen Schnittstellen: | 0 | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | KNX: | ja | Montageart: | REG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,34* | € 129,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 105,43* | € 129,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 107,16* | € 132,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,96* | € 132,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,00* | € 134,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|