| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401B95 Herst.-Nr.: SCN-TS1UP.01 EAN/GTIN: 4251916111809 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor KNX UP ws SCN-TS1UP.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Temperatursensor | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib busankoppler, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,29* | € 86,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,99* | € 88,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,07* | € 88,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,35* | € 90,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,20* | € 91,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|