Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stern ws 160LP IP44 m.LM 58083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401D48
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58083
EAN/GTIN:
     4034451580831
LED-Stern ws 160LP IP44 m.LM 58083
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchter | Stern
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
85 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
950 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 444,56*
€ 530,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 582,50*
€ 681,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,53*
€ 631,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,10*
€ 624,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,36*
€ 599,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.