Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 36W 76mm 3000K 3800lm anth elektr.Trafo Alu Gl_tr IP66 II PUBLISCAP1-AB2L-LR/3800-7306G1SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-AB2L-LR/3800- 6638340 730 6G1S ET LED-Außenleuchte 43W IP66
TRILUX Publisca P1-AB2L-LR/3800- 6638340 730 6G1S ET LED-Außenleuchte 43W IP66
Artikel-Nr.:
     262-C413F02
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6638340
EAN/GTIN:
     4018242342624
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LED-Aufsatzleuchte 36W 76mm 3000K 3800lm anth elektr.Trafo Alu Gl_tr IP66 II PUBLISCAP1-AB2L-LR/3800-7306G1SE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3800 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
380 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Lampenleistung:
7.1 - 7.1 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
571 mm
Kabellänge:
0 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
496 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
36 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 785,01*
€ 887,38*
Frei Haus
ab € 840,86*
€ 947,44*
Frei Haus
ab € 844,91*
€ 956,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 926,79*
€ 1.048,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 956,67*
€ 1.080,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,79*
€ 1.248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,74*
€ 1.238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,92*
€ 1.157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,79*
€ 1.102,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6640140
ab € 780,96*
Ähnlich
TRILUX
6844840
ab € 785,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.