Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung anth Alu Ø680mm PUBLISCAZP2DD68026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca ZP2D D680 26 6738500 Aufsatzdach f. Publisca P2 D680 6738500
TRILUX Publisca ZP2D D680 26 6738500 Aufsatzdach f. Publisca P2 D680 6738500
Artikel-Nr.:
     262-C414D61
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6738500
EAN/GTIN:
     4018242351152
Abdeckung anth Alu Ø680mm PUBLISCAZP2DD68026
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
680 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,38*
€ 171,66*
€ 65,00*
ab € 143,75*
€ 179,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,34*
€ 194,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,59*
€ 201,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.