Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xD-Sub 85x34,5mm IP65 V0 710799


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte B16 f. Sub-Min 37pol 1f 710799
Adapterplatte B16 f. Sub-Min 37pol 1f 710799
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C417D19
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710799
EAN/GTIN:
     4015609029532
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
Adapterplatte Kst 1xD-Sub 85x34,5mm IP65 V0 710799
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
D-Sub
Länge:
85 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 9,06*
1
€ 5,46*
ab € 7,02*
€ 10,21*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,34*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,73*
€ 11,24*
1
€ 3,90*
ab € 7,96*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.