Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=300mm B652mm lamell.CUschien 900A 10-10mm 32708


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C421G55
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=300mm B652mm lamell.CUschien 900A 10-10mm 32708
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
lamellierte Kupferschienen
Bemessungsstrom In:
900 A
Breite des Adapters:
300 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Schienenabstand:
300 mm mm
Schienenbreite:
652 mm mm
Tragschienenbestückung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,46*
€ 1.167,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,84*
€ 1.151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,58*
€ 1.099,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,15*
€ 1.060,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,00*
€ 1.005,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.