Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 1Feld IP44 SS_5p 1100x300x205mm ZB31SET21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,H1100mm ZB31SET21
Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,H1100mm ZB31SET21
Artikel-Nr.:
     262-C422J78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31SET21
EAN/GTIN:
     3250617626026
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 1Feld IP44 SS_5p 1100x300x205mm ZB31SET21
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Breite:
300 mm mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 1 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 243,33*
€ 286,64*
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 288,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,43*
€ 289,78*
Frei Haus
ab € 247,04*
€ 290,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,54*
€ 294,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,02*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,26*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,92*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,52*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,17*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,72*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,12*
Zubehör
Hager
FZ850M
ab € 4,77*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,48*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 23,02*
Zubehör
Hager
ZM75S
ab € 409,37*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.