Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB32SEA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,OKK,APZVT5 ZB32SEA15
Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,OKK,APZVT5 ZB32SEA15
Artikel-Nr.:
     262-C422J80
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SEA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB32SEA15
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
550 mm mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 45,00*
ab € 360,66*
€ 417,39*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 362,48*
€ 421,15*
Frei Haus
ab € 380,64*
€ 439,75*
Frei Haus
ab € 386,37*
€ 445,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 421,21*
€ 485,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,01*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,89*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,53*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,36*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,70*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,44*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,13*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,30*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,13*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,61*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.