| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C424E68 Herst.-Nr.: 035129 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorhängeschlosssperre 3st 2-4mm SVB-PKZ0-CI Weitere Informationen: | | Geeignet für Bügelstärke: | 2 - 4 mm mm | Max. Anzahl der Vorhängeschlösser: | 3 | Werkstoff: | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse, Hängeschlosssperre, Schloss, Schlosssperre, Sperre, Vorhängeschlosssperre, Vorhängeschlosssperre für Umschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0794* | € 0,1312* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,0792* | € 0,1314* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 5,31* | € 7,49* | | | | | 38 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 6,50* | € 9,04* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,56* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|