Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild Kst si kleb Hinweistext Mit Warn-Hinweistext ZFS61-NZM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C424H04
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051089
EAN/GTIN:
     4015080510895
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter eaton
hauptschalter
Hinweis-Schild Kst si kleb Hinweistext Mit Warn-Hinweistext ZFS61-NZM7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
kleben
Breite:
64 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
27 mm
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
5 mm
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,80*
€ 3,86*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,19*
1
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.