Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 12,5-50A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb 3RB3143-4UW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C425D64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB31434UW1
EAN/GTIN:
     4047621011936
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 12,5-50A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb 3RB3143-4UW1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Einstellbarer Strombereich:
12.5 - 50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,04*
€ 168,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,33*
€ 170,88*
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 187,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,30*
€ 191,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,17*
€ 288,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RB39840
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.