Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 32-115A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb 3RB3143-4XD0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C425D67
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB31434XD0
EAN/GTIN:
     4047621012049
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 32-115A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb 3RB3143-4XD0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Einstellbarer Strombereich:
32 - 115 A
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,00*
€ 182,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,06*
€ 184,58*
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 207,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,98*
€ 211,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 284,11*
€ 314,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RB39840
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.