Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung modular DC 6ES7416-3FS07-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C427H97
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74163FS070AB0
EAN/GTIN:
     4047622230183
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-400 CPU-Modul
simatic s7-400 cpu-modul
SPS-Steuerung modular DC 6ES7416-3FS07-0AB0
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0125 ms ms
Breite:
50 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
290 mm mm
Rack-Montage möglich:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
16000 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
219 mm mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.097,51*
€ 14.298,39*
Frei Haus
ab € 14.102,56*
€ 14.303,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14.275,25*
€ 14.474,98*
Frei Haus
ab € 14.886,03*
€ 15.081,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16.221,88*
€ 16.408,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.408,26*
€ 19.525,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.336,28*
€ 19.440,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.221,88*
€ 19.304,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.