Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 45mm 10qmm 63A Gabel isol 3RV1915-5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3ph 45mm 10qmm 63A Gabel isol
Phasenschiene 3ph 45mm 10qmm 63A Gabel isol
Artikel-Nr.:
     262-C429B27
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19155DB
EAN/GTIN:
     4011209504677
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen
Phasenschiene 3ph 45mm 10qmm 63A Gabel isol 3RV1915-5DB
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
ja
Länge:
0 mm mm
Polzahl:
0
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,06*
€ 7,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 8,03*
€ 5,00*
ab € 6,50*
€ 9,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19156AB
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.