Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4Wm rgb 30Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 3000mm 704.81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 704.81 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     262-C438E48
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70481
EAN/GTIN:
     4000870704813
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 4Wm rgb 30Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 3000mm 704.81
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
98
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
10.5 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
3 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
1.016 W
Lampenleistung je Meter:
4 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
55 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
3000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70480
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.