Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger YourLED ws 4p 18mm 704.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     262-C438E55
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70490
EAN/GTIN:
     4000870704905
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
KupplungVerbinder ger YourLED ws 4p 18mm 704.90
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Länge:
18 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 4,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,61*
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,24*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.