Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 ST64 2,5W 2000K go 100° 125lm G kl Filamentlampe Ø64x145mm 230V ST64E272,5W125LM820AUSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sylvania ToLEDo Mirage ST64 LED-Lampe Kerzenlicht 2000 K 2,5 W E27 G
Sylvania ToLEDo Mirage ST64 LED-Lampe Kerzenlicht 2000 K 2,5 W E27 G
Sylvania ToLEDo Mirage ST64 LED-Lampe Kerzenlicht 2000 K 2,5 W E27 G
Artikel-Nr.:
     262-C438J92
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0029905
EAN/GTIN:
     5410288299051
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 ST64 2,5W 2000K go 100° 125lm G kl Filamentlampe Ø64x145mm 230V ST64E272,5W125LM820AUSL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
100 - 100 °
Bauform:
ST64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
125 lm
Durchmesser:
64 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.16
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2000 - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
2.5 - 2.5 W
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
125 - 125 lm
Länge:
145 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 13,39*
€ 17,31*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 17,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.