Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 2,5W 2000K go 105lm G kl Filamentlampe 100° Ø168x303mm 230V A165E272,5W105LM820AUSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 2,5W 2000K go 105lm G kl Filamentlampe 100° Ø168x303mm 230V A165E272,5W105LM820AUSL
Artikel-Nr.:
     262-C438J95
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0029914
EAN/GTIN:
     5410288299143
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 2,5W 2000K go 105lm G kl Filamentlampe 100° Ø168x303mm 230V A165E272,5W105LM820AUSL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
100 - 100 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
105 lm
Durchmesser:
168 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.18
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2000 - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
2.5 - 2.5 W
Lampenlichtausbeute:
42 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
105 - 105 lm
Länge:
303 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 38,36*
€ 49,61*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 51,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.