Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu B257xH88xT42mm ET42,9mm geschl 915.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME COVER RAL9010 Weiß lackiert 3fach, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER RAL9010 Weiß lackiert 3fach, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER RAL9010 Weiß lackiert 3fach, Rahmen ws
Artikel-Nr.:
     262-C443D03
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.522
EAN/GTIN:
     4057298136542
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Leergehäuse Alu B257xH88xT42mm ET42,9mm geschl 915.522
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
257 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
42.9 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
88 mm mm
Innentiefe:
42 mm
Nennstrom (In):
0 A
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
42 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 3fach Rahmen, Leergehäuse, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 3-fach weiss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 118,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,09*
€ 122,87*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 101,09*
€ 124,09*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 129,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,75*
€ 134,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.