Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu B300xH88xT42mm ET42,9mm geschl 915.523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME COVER ws ALU 4-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER ws ALU 4-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER ws ALU 4-fach RAL9010, Rahmen ws
Artikel-Nr.:
     262-C443D04
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.523
EAN/GTIN:
     4057298136559
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Leergehäuse Alu B300xH88xT42mm ET42,9mm geschl 915.523
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
42.9 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
88 mm mm
Innentiefe:
42 mm
Nennstrom (In):
0 A
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
42 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Abdeckrahmen, Rahmen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose alu, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,60*
€ 148,16*
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 149,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,59*
€ 155,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,37*
€ 156,27*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 129,74*
€ 157,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.