Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 0W Temple 30 3000K 1LED 106lm ms messing 2218325035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 0W Temple 30 3000K 1LED 106lm ms messing 2218325035
Artikel-Nr.:
     262-C443J22
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2218325035
EAN/GTIN:
     5704924011108
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Tischleuchte 0W Temple 30 3000K 1LED 106lm ms messing 2218325035
Weitere Informationen:
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
106 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
226 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
0 - 0 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
222 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Standfuß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, laternenleuchten, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.