Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 9W Versale direkt 3LEDs m.Schalt G9 ws 2220064001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     262-C443J30
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2220064001
EAN/GTIN:
     5704924010286
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 9W Versale direkt 3LEDs m.Schalt G9 ws 2220064001
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
280 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G9
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1400 mm
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
9 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, büro stehleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 162,22*
€ 162,22*
€ 8,50*
ab € 131,75*
€ 165,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,00*
€ 233,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49186
ab € 1,78*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49315
ab € 4,04*
Zubehör
SIGOR Licht
627320
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.