Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Schreibtisch 9W Versale ws m.Schalt 3LEDs G9 220-240V 2220075001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C443J32
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2220075001
EAN/GTIN:
5704924010293
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtisch 9W Versale ws m.Schalt 3LEDs G9 220-240V 2220075001
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
220 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G9
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
450 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
9 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
nordlux led tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Büroleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
EDV-Arbeitsplatzleuchte
,
Einzelplatzleuchte
,
Glasleuchte
,
Indirektleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Klemmleuchte
,
Leseleuchte
,
Lichtkopf
,
Lupenleuchte
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastleuchte
,
Schirmleuchte
,
Standleuchte
,
Uplighter
,
Wohnraumleuchte
,
Wohnraumtischleuchte
,
Wohnzimmerleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,52*
€ 87,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,08*
€ 91,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,90*
€ 144,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLULAXA LED-Stiftsockellampe, G9, EEK: E, 4 W, 470 lm, 3000 K
HWH Elektronische Bauteile
49315
ab € 4,04*
Zubehör
LED Stecksockellampe, G9, 1.9W 2700K 200lm 300°, klar
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49186
ab € 1,75*
Zubehör
LED-Stiftsockellampe, ECOLUX, klar, G9, 2700K, 4W (40W), 470 lm, L 59, Ø 18
SIGOR Licht
627320
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen