Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø22mm rt fl M22-XDL-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C444H02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216442
EAN/GTIN:
     4015082164423
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe rot
tastkappe eaton
Tastenplatte rnd Ø22mm rt fl M22-XDL-R
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
rot
Form:
rund
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,21*
3 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 1,08741*
€ 1,62741*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,64*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,68*
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
182941 M30C-FDL-X
ab € 9,83*
Ähnlich
Eaton
188064 M30I-FDL-X
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.