Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø22mm ws fl M22-XDP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C444H16
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216436
EAN/GTIN:
     4015082164362
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
Tastenplatte rnd Ø22mm ws fl M22-XDP-W
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Geeignet für Drucktaster:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
22 mm mm
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,34*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,59*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,74*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2689*
€ 1,8079*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.