Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø22mm rt rnd fl M22-XL-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C444H24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216454
EAN/GTIN:
     4015082164546
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Leuchtmelder
KalotteLinse Ø22mm rt rnd fl M22-XL-R
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Breite:
0 mm
Durchmesser:
29.6 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm mm
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Linse, eaton leuchtmelder rot, dichtkappe, leuchtmelder linse eaton, Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,21*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,09215*
€ 1,50215*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,64*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,67*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.