Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø22mm ws fl M22-XDL-W-X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C444I60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218160
EAN/GTIN:
     4015082181604
Suchbegriffe:
Leuchtdrucktaster
Tastkappe
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster
Tastenplatte rnd Ø22mm ws fl M22-XDL-W-X0
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol 0
Außendurchmesser:
22 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,85*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,16*
10
€ 5,46*
ab € 1,608*
€ 2,258*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.