Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø22mm ws fl Hupe M22-XDL-W-X17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C445A15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218315
EAN/GTIN:
     4015082183158
Suchbegriffe:
Tastkappe
Tastenplatte rnd Ø22mm ws fl Hupe M22-XDL-W-X17
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
Hupe
Außendurchmesser:
22 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,76*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,27*
10
€ 5,00*
ab € 1,684*
€ 2,374*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,46*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.