Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø22mm ws rnd hoch beschr M22-XDLH-W-D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C445A59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218359
EAN/GTIN:
     4015082183592
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe eaton
KalotteLinse Ø22mm ws rnd hoch beschr M22-XDLH-W-D2
Weitere Informationen:
Bauform:
hoch
Beschriftet:
ja
Breite:
0 mm
Durchmesser:
22.2 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Höhe:
8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 3,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,78*
1
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 3,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.