Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø22mm ws rnd hoch beschr M22-XDLH-W-GB18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C445A83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218383
EAN/GTIN:
     4015082183837
Suchbegriffe:
Tastkappe
KalotteLinse Ø22mm ws rnd hoch beschr M22-XDLH-W-GB18
Weitere Informationen:
Bauform:
hoch
Beschriftet:
ja
Breite:
0 mm
Durchmesser:
22.2 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Höhe:
8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 3,02*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,84*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9912*
€ 3,9658*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 3,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.