Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd bl Ø22mm 1st Metall IP66 ZB4BV06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau
Artikel-Nr.:
     262-C451F07
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB4BV06
EAN/GTIN:
     3389110889536
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Leuchtmelder Front hoch rnd bl Ø22mm 1st Metall IP66 ZB4BV06
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
blau
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte telemecanique, kontrolllampe, kontrollleuchte blau, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 5,05*
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 5,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.