Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd rt Ø22mm 1st Kst IP66 ZB5AV04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, rot
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, rot
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, rot
Artikel-Nr.:
     262-C451F21
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB5AV04
EAN/GTIN:
     3389110908091
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Signallampe
Kontrolllampe
Leuchtmelder Front hoch rnd rt Ø22mm 1st Kst IP66 ZB5AV04
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
rot
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder rot 22mm, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,13*
€ 4,58*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,21*
€ 4,81*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.