Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 2p 200V IP20 FFR-HEL-1.5K-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C461A31
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Netzdrossel 2p 200V IP20 FFR-HEL-1.5K-E
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 0 Hz
Bemessungsinduktivität:
4.3 mH
Bemessungsstrom AC:
0 - 0 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 V
Polzahl, Primärseite:
2
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.