Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 3700K E40 ellip UV h45 extZündg.erf. HQI-E1000W/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C461B94
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321528261
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 1000W 3700K E40 ellip UV h45 extZündg.erf. HQI-E1000W/N
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
165 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gesamtlänge:
380 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1171.5 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W Im/W
Lampenspannung:
125 - 125 V V
Lichtfarbe:
642
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
100000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe osram hqi, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 135,72*
€ 163,09*
11 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 181,45*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 190,36*
€ 190,36*
1
Frei Haus
ab € 168,24*
€ 200,34*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 179,43*
€ 203,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.218,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.