Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmelder optakust 230VAC ws Aufb Butan Erfasst Butan (C4H10) GA90-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa GA90
Indexa GA90
Artikel-Nr.:
     262-C461J80
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     22152
EAN/GTIN:
     4015162221527
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
indexa gasmelder
Gasmelder optakust 230VAC ws Aufb Butan Erfasst Butan (C4H10) GA90-230
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
0.3 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
140 mm
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Erdgas:
ja
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
42 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
125 mm
Meldeart:
optisch/akustisch
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Detektor, Gasdetektor, Melder, Sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,08*
€ 140,79*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 115,84*
€ 142,16*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 120,71*
€ 147,89*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 123,10*
€ 151,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,31*
€ 152,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.