Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera-Attrappe innenaußen Alu Ø145x85m KA08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C461J85
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     24219
EAN/GTIN:
     4015162242195
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Kamera-Attrappe innenaußen Alu Ø145x85m KA08
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
145 mm
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
Silber
Höhe:
85 mm mm
Mit Objektiv:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Spannungsart:
DC
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung:
3 - 3 V
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: kamera-attrappe indexa, dummy kamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Überwachungskamera, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,36*
€ 39,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,83*
€ 40,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,19*
€ 42,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,29*
€ 43,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,47*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.