Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 12V 12W 230VAC 1A Kurzschlussf IP20 NG1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C462A70
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32107
EAN/GTIN:
     4015162321074
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Gleichstromversorgung 12V 12W 230VAC 1A Kurzschlussf IP20 NG1000
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
38 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
72 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
28 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 12,41*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 8,87*
€ 12,67*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,16*
4 Tage
12
€ 6,95*
ab € 9,80*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.