Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 3-12V 7,2W 230VAC 0,6A Kurzschlussf IP20 NG600U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C462A71
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32108
EAN/GTIN:
     4015162321081
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Gleichstromversorgung 3-12V 7,2W 230VAC 0,6A Kurzschlussf IP20 NG600U
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
3 - 12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
38 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
69 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
7.2 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
31 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,52*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 8,88*
€ 12,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,12*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,08*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 9,82*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.