Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 1f Funk ws vorprogr 8006RC/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEX Funk-Fernbedienung, 8006-RC/W Gehäuse: weiß. Zum Scharf-und
INDEX Funk-Fernbedienung, 8006-RC/W Gehäuse: weiß. Zum Scharf-und
Artikel-Nr.:
     262-C462A98
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36827
EAN/GTIN:
     4015162368277
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
fernbedienung bewegungsmelder
Fernbedienung 1f Funk ws vorprogr 8006RC/W
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
70 mm
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk
Tiefe:
17 mm
Vorprogrammiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator-Fernbedienung, Ersatz-Fernbedienung, Fernbedienung, Funkdimmer, Funkfernbedienung, Global-Fernbedienung, Infrarot-Fernbedienung, IR-Fernbedienung, Lernfähige Fernbedienung, Programmierbare Fernbedienung, Universal-Fernbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,60*
€ 39,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 39,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,78*
€ 43,64*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,08*
€ 43,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.