Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 2p 230V 16A 0,03A Kabel 1,5kA 0,025kAstoß 190500018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP PRCD-K - Personenschutzschalter mit Aluminiumgehäuse (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP68) - in silber
KOPP PRCD-K - Personenschutzschalter mit Aluminiumgehäuse (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP68) - in silber
Artikel-Nr.:
     262-C464E36
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     190500018
EAN/GTIN:
     4008224434324
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 2p 230V 16A 0,03A Kabel 1,5kA 0,025kAstoß 190500018
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 2.5 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
2.5 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Montageart:
Kabel
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP68
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.025 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 2-polig typ a 16a 30ma, schutzschalter 16a, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,71*
€ 181,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 155,86*
€ 194,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,37*
€ 224,11*
Frei Haus
ab € 207,15*
€ 252,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.