Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 3p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 196001003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C464E40
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     196001003
EAN/GTIN:
     4008224364225
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 3p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 196001003
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 2.5 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
2.5 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Montageart:
Zwischenstecker
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 16 a 30 ma 3pol, schutzschalter 16a, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 54,61*
€ 64,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 58,27*
€ 75,30*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 68,13*
€ 80,37*
1
€ 8,95*
ab € 61,24*
€ 81,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.284,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.