Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 2x57W HV Melampo erde E27 dirindir m.Schalter 0123010A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artemide Melampo Bodenleuchte E27 104 W
Artemide Melampo Bodenleuchte E27 104 W
Artikel-Nr.:
     262-C464I97
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0123010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 2x57W HV Melampo erde E27 dirindir m.Schalter 0123010A
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
350 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
57 - 57 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1630 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,35*
€ 378,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,49*
€ 445,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.