Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß sw Tolomeo Alu Ø200mm A008610


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C466J41
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A008610
EAN/GTIN:
     k.A.
Standfuß sw Tolomeo Alu Ø200mm A008610
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Standfuß
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
0 mm
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.