Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder T rechts si 1p 1ßA-SCHIENET-VERBGRAUERDEAUßEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV T-Verbinder
SLV T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     262-C469E02
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143082
EAN/GTIN:
     4024163092951
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
KupplungVerbinder T rechts si 1p 1ßA-SCHIENET-VERBGRAUERDEAUßEN
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Silber
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,45*
€ 12,45*
1
€ 8,50*
ab € 8,63*
€ 12,51*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 12,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143081
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.