Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung rechts gr 5x2,5qmm EUTRACEINSPEISERRECHTSGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Einspeiser
SLV Einspeiser
Artikel-Nr.:
     262-C469E63
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145524
EAN/GTIN:
     4024163122542
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschiene
eutrac stromschiene
End-Einspeisung rechts gr 5x2,5qmm EUTRACEINSPEISERRECHTSGRAU
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
grau
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: einspeiser stromschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,78*
1
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145520
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.