Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger sw 5p 58mm EUTRACLÃNGSVERBINDERSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     262-C469E69
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145560
EAN/GTIN:
     4024163122757
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene eutrac
längsverbinder stromschiene
KupplungVerbinder ger sw 5p 58mm EUTRACLÃNGSVERBINDERSCHWARZ
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Länge:
58 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 11,48*
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,61*
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,57*
€ 5,00*
ab € 9,55*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.