Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder X si 5p 260mm 3ßEUTRACA-SX-VERBINDERGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Eutrac X-Verbinder Mit Einspeisemöglichkeit
SLV Eutrac X-Verbinder Mit Einspeisemöglichkeit
Artikel-Nr.:
     262-C469E98
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145694
EAN/GTIN:
     4024163122672
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
KupplungVerbinder X si 5p 260mm 3ßEUTRACA-SX-VERBINDERGRAU
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
Silber
Länge:
260 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,06*
€ 68,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,39*
€ 72,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 73,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,72*
€ 75,86*
€ 8,50*
ab € 78,00*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001522
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.