Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C472C95 Herst.-Nr.: 0803946 EAN/GTIN: 4055626212258 |
| |
|
| | |
| Etikett bl Selbstkl 8000x12mm MM-EMLF(EX12)RC1BU/WH Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 12 mm mm | Farbe: | blau | Höhe: | 8000 mm mm | Länge: | 8000 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten rolle, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,64* | € 23,12* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,79* | € 23,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,38* | € 25,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,60* | € 25,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,02* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|