Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 68W 4000K 10880lm 1LED Konv elektr.Trafo IP54 ws 65x1438x27mm LIFT54-M-16-68-840-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtträger 840 LIFT54M16-68-840-120
LED-Lichtträger 840 LIFT54M16-68-840-120
Produktbild schräg
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C473A38
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10970
EAN/GTIN:
     4250611809707
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo
LED-Geräteträger 68W 4000K 10880lm 1LED Konv elektr.Trafo IP54 ws 65x1438x27mm LIFT54-M-16-68-840-120
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10880 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
65 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
16 - 68 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
27 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1438 mm mm
Max. Systemleistung:
68 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
250 - 350 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, lichtbandleuchte 5000k, lichtbandleuchte, geräteträger ip54, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,62*
€ 130,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,12*
€ 131,07*
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 135,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10976
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.